Motion
ORG27811

TEKTON, INC
ORG27811

11-Tool (6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI15586563
N° MFRORG27811
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
ORG27811

11-Tool (6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI15586563
N° MFRORG27811
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
Prix30.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Designed for Tekton Box End Wrenches — This pouch is designed for Tekton 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, and 30 x 32 mm box end wrenches and may not fit other brands or other types of wrenches • Easy Wrench Identification – Each wrench pocket has size markings for easy identification • Ideal for On-the-Go – Carry box end wrenches anywhere with the compact roll-up pouch that keeps wrenches well-packed and unable to slide out • Easy-Access Design – The pouch quickly rolls open for easy access to the wrenches • Durable Material – The polyurethane-backed 600 x 600 denier polyester is both abrasion and tear resistant, and has a Durable Water Repellent (DWR) coating
  • Matériel
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE POUR CLÉ D’EXTRÉMITÉ DE BOÎTE ORG27811 11-TOOL
  • Conçu pour les clés polygonales Tekton — Cette pochette est conçue pour les clés polygonales Tekton 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 et 30 x 32 mm et peut ne pas s’adapter à d’autres marques ou types de clés
  • Identification facile de la clé – Chaque poche pour clé comporte des marques de taille pour une identification facile
  • Idéal pour les déplacements – Transportez les clés polygonales n’importe où grâce à la pochette compacte enroulable qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser
  • Conception facile d’accès – La pochette s’ouvre rapidement pour un accès facile aux clés
  • Matériau durable – Le polyester de 600 x 600 deniers à endos en polyuréthane est à la fois résistant à l’abrasion et aux déchirures, et est doté d’un revêtement hydrofuge durable (DWR)