Spécifications
Détails
- Style de poignéePlaqué nickel
- Nombre de pièces6
- TypeEnsemble de pinces verrouillables et de pince en C
Aperçu
- Profil de mâchoire droite – Les mâchoires larges et relativement courtes pincent le papier plat, l’angle en L et la tôle pour le soudage ou l’assemblage; les dents profondes, tranchantes et régulièrement espacées offrent une prise uniformément répartie sur les surfaces lisses et plates
- Profil de mâchoire courbée – La section courbée se verrouille sur les têtes de boulons en forme d’hexagone, les écrous arrondis, les tuyaux et les tubes carrés avec la mordançage agressif des dents profondes et tranchantes
- Profil de nez long – Conçue pour atteindre les espaces restreints, la section droite longue et conique permet de fixer le papier plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
- Mâchoires à pince en C – Les points fixes exercent une pression directe sur les surfaces serrées, fixent les petites pièces et permettent l’accès aux espaces restreints où un tampon pivotant ne convient pas
- Levier à tirer pour relâcher – Réglage, relâchement et repositionnement faciles de l’outil d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier traditionnel de type pincement