Motion
SIB14240

TEKTON, INC
SIB14240

Douille à embout à chocs Torx 3/8 po x T40 po
N° D’ARTICLE MI15586852
N° MFRSIB14240
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB14240

Douille à embout à chocs Torx 3/8 po x T40 po
N° D’ARTICLE MI15586852
N° MFRSIB14240
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    T40
  • Gamme de tailles Torx
    T40

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Douille à embout Torx à chocs

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SIB14240 3/8 PO X T40 MÈCHES TORX
  • Géométrie Torx précise – La pointe en forme d’étoile est usinée à des tolérances précises
  • Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
  • Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement