Motion
SIB91202

TEKTON, INC
SIB91202

Ensemble de douilles hexagonales et Torx pour mèches à percussion, prise de 3/8 po, avec rails et plateau, 32-Piece (5/32 - 9/16 po, 4 - 14 mm, T20 - T60)
N° D’ARTICLE MI15586871
N° MFRSIB91202
Prix280.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB91202

Ensemble de douilles hexagonales et Torx pour mèches à percussion, prise de 3/8 po, avec rails et plateau, 32-Piece (5/32 - 9/16 po, 4 - 14 mm, T20 - T60)
N° D’ARTICLE MI15586871
N° MFRSIB91202
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
Prix280.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT HEXAGONAL/TORX À PRISE DE SIB91202 3/8 PO
  • Géométrie précise de l’embout – L’embout de l’embout est usiné à des tolérances précises pour un ajustement précis avec les fixations
  • Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui permet d’obtenir un outil plus performant que les conceptions en une pièce
  • Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif