Aperçu
- La conception unique de la mâchoire offre plusieurs points de contact pour un couple maximal
- Bouton à réglage rapide permettant un réglage rapide et facile des mâchoires de la pince d’une seule main
- Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
- Surface de préhension avec dents durcies pour une usure réduite et une prise positive
- Construction entièrement en acier pour une durabilité maximale et une performance durable
- Les poignées trempées en plastique offrent une prise confortable et une couleur à haute visibilité pour faciliter le repérage dans des conditions de faible luminosité
- Le mécanisme à réglage rapide assure un fonctionnement en douceur et en toute sécurité pour des ajustements sans risque de pincement