Spécifications
Dimensions
- Hauteur44.0000 po
- Largeur23.5000 po
Détails
- DemandesRangement modulaire des outils
- CouleurOrange
- Numéro CUP du fabricant92644548277
- MatérielPolymère
- Nombre de tiroirs2
- TypeBoîte à outils roulante MODbox
- Capacité de poids70 lb
Aperçu
- Le tiroir à tiroirs roulants MODbox™ doté d’un tiroir inférieur de grande capacité qui convient aux outils électriques encombrants, le tiroir supérieur compact peut contenir des accessoires, des piles et des articles plus petits, tous deux accessibles pour que vous restiez empilé
- La barre de verrouillage sécurise les tiroirs pendant le transport et les range dans la base de la boîte lorsqu’ils ne sont pas utilisés; un verrou de verrouillage rouge renforcé d’acier empêche le vol d’outils et s’adapte aux cadenas avec une manille de 5/16-Inch po ou moins
- Les tiroirs sont équipés de séparateurs amovibles pour un rangement personnalisable et de glissières à roulement à billes robustes qui s’étendent complètement, offrant une ouverture et une fermeture en douceur
- Les roues en caoutchouc robuste de 10-Inch sont plus grandes et plus durables que le principal concurrent, offrant stabilité et mouvement fluide sur les terrains accidentés, facilitant le transport
- Raccordez les autres composants du MODbox™ la caisse à tiroirs roulants et fixez tout le système avec un câble de verrouillage à travers l’emplacement du verrou renforcé d’acier 3/8-Inch , en insérant le câble dans le système à roues ouvertes
- Les rails latéraux intégrés pour les accessoires, la capacité d’empilage sur le dessus, la poignée télescopique amovible pour les espaces restreints et le rangement pratique à l’arrière rendent ce poste de travail mobile entièrement adaptable à tout chantier
- Conçus pour un accès et une durabilité faciles, les tiroirs sont fabriqués avec des polymères résistants aux chocs; le tiroir inférieur peut transporter jusqu’à 50 livres et le tiroir supérieur 20 livres; le système global a une capacité de transport de 250 livres