Aperçu
- L’adaptateur élargit votre gamme de prises et d’accessoires
- Les bandes moletées sur les extensions offrent une prise pour démarrer ou tourner les fixations desserrées avec le bout des doigts
- La rotation régulière et continue du joint universel vous permet d’accéder aux fixations à un angle
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Quatre rainures de détente assurent une connexion sécurisée avec les outils d'entraînement
- Les billes de retenue à ressort se verrouillent dans les douilles et les maintiennent bien en place