Aperçu
- Le jeu de tournevis à douille comprend les tailles hexagonales courantes 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch, 7/16-Inch, 1/2-Inch et 9/16-Inch
- Tige et poignée renforcées pour résister à un couple élevé pour les applications exigeantes
- La poignée et la conception à tige creuse complète permettent un serrage sans effort des écrous hexagonaux sur les tiges filetées de toute longueur
- L’arbre hexagonal d’assistance à la clé en acier forgé à froid offre une résistance et une durabilité supérieures, ce qui le rend parfait pour les applications lourdes
- Étampes dôme à code de couleur pour une identification facile de différentes tailles
- La poignée coussinée offre un confort accru pour un meilleur couple
- La conception hexagonale 6-Point maximise la zone de contact avec la fixation, réduisant le risque de dénudage