Motion
FLUKE-283 FC

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-283 FC

Multimètre - 1500 V c.c. max., 1000 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI18827372
N° MFRFLUKE-283 FC
Prix1,254.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-283 FC

Multimètre - 1500 V c.c. max., 1000 V c.a. max.
N° D’ARTICLE MI18827372
N° MFRFLUKE-283 FC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,254.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8.8000 po x 4.1000 po x 2.2000 po
  • Mesure de tension CC maximale
    1500 V c.c.
  • Poids
    0.7 kg

Détails

  • Type de batterie
    3 AA, alcaline
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Température de fonctionnement
    -10 à 40 °C
  • Source d’alimentation
    Batterie

Aperçu

Description du fabricant
5593158 CAT III 1500V CAT IV 1000V TRMS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté