Motion
73066
Pince convertible 6-in-1 à anneau élastique
N° D’ARTICLE MI19044231
N° MFR73066
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince convertible 6-in-1 à anneau élastique
N° D’ARTICLE MI19044231
N° MFR73066
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
Prix35.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU À PRESSION CONVERTIBLE 73066 6-IN-1
  • Les pinces 6-in-1 sont dotées de quatre têtes interchangeables avec angles droits, 45-Degree et 90-Degree, adaptées à une utilisation interne et externe, offrant une polyvalence exceptionnelle pour diverses applications
  • Les têtes interchangeables passent rapidement d’un mode interne à un mode externe, gérant efficacement les deux types de bagues élastiques sans nécessiter d’outils distincts La conception en acier épais en instance de brevet améliore la stabilité et offre un contrôle supérieur, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des espaces restreints avec précision Comprend quatre têtes interchangeables (droites (2), 45-Degree et 90-Degree) pour gérer une vaste gamme d’applications avec précision et adaptabilité
  • L’action à ressort permet une auto-ouverture sans effort, réduisant la fatigue des mains et améliorant l’efficacité
  • La poignée ergonomique moulée offre un confort supérieur et un contrôle précis