Motion
D5053BKIT
Jeu de pinces à pompe à réglage rapide, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI19044233
N° MFRD5053BKIT
Prix121.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de pinces à pompe à réglage rapide, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI19044233
N° MFRD5053BKIT
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
Prix121.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D5053BKIT JEU DE PINCES À POMPE À RÉGLAGE RAPIDE,
  • L’ensemble de pinces pour pompe Klaw™s’ajuste rapidement comprend une pince pour pompe de 7-Inch (réf. No. D5057B), pince à pompe de 10-Inch (réf. No. D50510B) et pince à pompe de 12-Inch (réf. No D50512B)
  • La conception unique de la mâchoire offre plusieurs points de contact pour un couple maximal
  • Bouton à réglage rapide permettant un réglage rapide et facile des mâchoires de la pince d’une seule main
  • Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
  • Surface de préhension avec dents durcies pour une usure réduite et une prise positive
  • Construction entièrement en acier pour une durabilité maximale et une performance durable