Motion
OLB41820

TEKTON, INC
OLB41820

Ensemble de clés hexagonales en L avec supports, 28-Piece (0.050 - 3/8 po, 1.3 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI19070183
N° MFROLB41820
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OLB41820

Ensemble de clés hexagonales en L avec supports, 28-Piece (0.050 - 3/8 po, 1.3 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI19070183
N° MFROLB41820
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
Prix46.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS OLB41820 POUR EMPILER LE TIROIR
  • Fort effet de levier – Nous avons conçu les clés pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Angle de bille 20-Degree augmentant l’accès – Nos clés en L mettent en œuvre un angle d’extrémité de bille raide qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
  • Résistance maximale au couple – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au chrome-molybdène 8660 nickelé traité thermiquement selon la norme HRC 54-58 pour produire des outils durs, mais non cassants; par conséquent, le couple maximal des clés en L dépasse systématiquement les normes ASME pour la charge de torsion minimale et les normes ISO pour le couple de preuve minimal Marquages clairs – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampé (les tailles 0.050 pouces et 1.3 mm sont trop petites pour marquer au laser, les tailles 0.050 pouces, 1/16 pouces, 5/64 pouces, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petites pour estamper)
  • Accès rapide et organisation à profil bas – Nous avons conçu le support pour organiser les clés en L vers l’avant afin que vous puissiez facilement accéder à chaque outil sans avoir à déplacer les autres; vous pouvez également faire face aux clés en L sur le côté pour une solution d’organisation plate et à profil bas