Motion
10689
Huile Lucas Hot Rod et huile pour voiture classique SAE 20W-50 - 1 pte - Ambre - 6x1
N° D’ARTICLE MI19553484
N° MFR10689
Prix21.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile Lucas Hot Rod et huile pour voiture classique SAE 20W-50 - 1 pte - Ambre - 6x1
N° D’ARTICLE MI19553484
N° MFR10689
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
Prix21.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Procure une pellicule d’additif plus épaisse et plus résistante pour une protection maximale • Abaisse la température de l’huile • Prolonge la durée de vie de l’huile • Minimise la fatigue du métal • Améliore la pression dans les moteurs usés • Compatible avec le méthanol et tous les carburants de course, ainsi qu’avec les huiles synthétiques et non synthétiques
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air

Aperçu

Description du fabricant
10689 HUILE LUCAS HOT ROD ET VOITURE CLASSIQUE OI
  • Fournit un film additif plus résistant et plus épais pour une protection maximale
  • Abaisse la température de l’huile
  • Prolonge la durée de vie de l’huile
  • Minimise la fatigue du métal
  • Améliore la pression dans les moteurs usés
  • Compatible avec le méthanol et tous les carburants de course, ainsi qu’avec les huiles synthétiques et non synthétiques