Motion
6S009
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 9/16 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19667281
N° MFR6S009
Prix9.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 9/16 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19667281
N° MFR6S009
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
Prix9.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 1/4
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010170

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE EN ACIER INOX 6S009 9/16IN