Motion
255206

DODGE
255206

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 5, reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075574
No. Fabricante 255206
Precio13,621.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
255206

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 5, reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01075574
No. Fabricante 255206
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
Precio13,621.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    8.6600 pulg.;219.96 mm
  • Tamaño de la caja
    5
  • Ancho de la carcasa
    10.2000 pulg.;259.07 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:67
  • Peso
    186 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    255206
  • Número de Upc del fabricante
    782475671618
  • Velocidad máxima
    2268 rpm
  • Tipo de brida de montaje
    HYDROIL (HXT)
  • Salida
    Orificio recto
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    10.2000 pulg.;259.07 mm
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • UPC_NO
    782475671618

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ORIFICIO RECTO HXT 505A