Motion
W-6-V-3/4
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #01081885
No. Fabricante W-6-V-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #01081885
No. Fabricante W-6-V-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-6-V-3/4 V 6X2 3/4RB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"