Motion
300.S71.HUB EXT RB 1-3/16

REXNORD INC
300.S71.HUB EXT RB 1-3/16

300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
Artículo MI #01092204
No. Fabricante 300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
Precio1,111.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
300.S71.HUB EXT RB 1-3/16

300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
Artículo MI #01092204
No. Fabricante 300.S71.HUB EXT RB 1-3/16
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
Su precio$1,111.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    300
  • Distancia entre ejes
    5-1/2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.97 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.97 pulg.
  • Peso
    15.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    029599
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210689025

Descripción general

Descripción del fabricante
029599 300.S71.HUB LG RB 1-3/16