Motion
0330224
Cadena de eslabones en espiral - #2, acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono, capacidad de 310 lb, 0.15 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #01139077
No. Fabricante 0330224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones en espiral - #2, acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono, capacidad de 310 lb, 0.15 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #01139077
No. Fabricante 0330224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.18 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.26 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.15 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    10.2/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    310 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0330224 #2 CADENA DE BOBINA DE ESLABÓN STR