Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de limpieza0.750 NPT
- Longitud total6.000 pulg.
- Ancho general3.880 pulg.
- Peso4.75 lb
Detalles
- Conexión de rosca de entrada y salida1.250 NPT
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Serie20-Y
Descripción general
- Cuerpo de hierro fundido pesado
- Entrada y salida de rosca NPT
- Filtro de latón de 0.02" de grosor con 100 perforaciones de 1/16" por pulgada