Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6-1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo3 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro, cromo
- Estilo de mangoAcero cromado
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables