Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/8 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo5/32 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.05 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• La caja de acero cromado tiene 3 pulgadas de largo. • Las puntas de óxido negro tienen una longitud de 1-1/4 a 1-5/16 pulgadas. • Tamaños de llave hexagonal: 0.050” a 5/32”
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro, cromo
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- La caja de acero cromado tiene 3 pulgadas de largo.
- Las puntas de óxido negro tienen una longitud de 1-1/4 a 1-5/16 pulgadas.
- Tamaños de llave hexagonal: 0.050” a 5/32”