Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo5/64 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Caja de acero cromado de 4-1/2 in de longitud • Puntas de óxido negro de 1-7/16 a 2-3/4 in de longitud • Tamaños de llave hexagonal: 5/64” a 1/4”
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro, cromo
- Estilo de mangoAcero cromado
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- Caja de acero cromado de 4-1/2 in de largo
- Las puntas de óxido negro tienen una longitud de 1-7/16 a 2-3/4 pulgadas
- Tamaños de llave hexagonal: 5/64” a 1/4”