Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total6-3/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas6
- Número de tomas17 PC
- Estilo de ejeBit
- Puntos de conexiónPunta hexagonal
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679230104