Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Tpi18
- UPC_NO076174156126
Descripción general
Descripción del fabricante
15-612 CUCHILLA PARA SIERRA HACKSAW 12" 18TPI BIMET
- Combina la flexibilidad de los respaldos de acero al carbono con el rendimiento de corte de un filo de corte de acero de alta velocidad
- Hoja revestida para protección contra la corrosión
- Corta la mayoría de los metales, incluidos el acero para herramientas sin endurecer y el acero inoxidable