Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Altura4.8
- Longitud total13-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
- Peso0.65 libras, 6.1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAcetato
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
- La gran mano de acetato profundo soporta el uso industrial de alta resistencia
- Las barras están completamente rectificadas y pulidas, luego cromadas para ofrecer resistencia a la corrosión
- Hecho de acero aleado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
- Las puntas ranuradas están en cruz para un ajuste uniforme
- El mango cuadrado permite su uso con una llave para un par adicional