Especificaciones
Dimensiones
- Altura total106.4 mm
- Longitud total176.5 mm
- Ancho general119.9 mm
Detalles
- Desplazamiento0.75 pulg.3/r
- Puerto de drenajePuerto de junta tórica 9/16–18 UNF-2B SAE - Parte superior trasera
- FinalizarImprimador según la especificación 209-13A
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Lados opuestos
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Caudal máximo16.9 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5366 psi
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, presión media
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-A)
- Serie741
- Tipo de eje7/8 pulg. Recto con llave - 1.62 pulg. Ext. eje
- Presión de trabajo5076 psi