Motion
SI 587
Sellador de juntas - pasta, color azul, 300 ml, cartucho
Artículo MI #01190843
No. Fabricante SI 587
Precio74.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas - pasta, color azul, 300 ml, cartucho
Artículo MI #01190843
No. Fabricante SI 587

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    300 ml

Detalles

  • Aplicación
    Juntas, sellado
  • Base química
    Silicona de óxido
  • Color
    Azul
  • Curado completo
    24 h
  • Presión máxima
    0.62 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a +500 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    NSF, UL
  • UPC_NO
    079340587755

Descripción general

Descripción del fabricante
234590 58775 587 AZUL RTV 300ML CQ
  • Silicona RTV de una pieza, formada in situ, que forma juntas resistentes y flexibles directamente en la brida
  • Recomendado para sellar todo tipo de bridas, incluida la chapa estampada
  • Diseñado para propiedades de adhesión superiores a metales contaminados con aceite
  • Poco olor, no corrosivo, baja volatilidad
  • Soporta temperaturas de hasta 500°F (260°C) intermitentes, resistentes a la mayoría de los productos químicos y disolventes
  • Llena huecos de hasta 0.25 mm ( 0.010 pulg.)
  • Certificación NSF/ANSI P1 aprobada por el ABS .

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"