Motion
HO-2A CUBO DE ACEITE LUBRICANTE 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

HO-2A ACEITE LUBRICANTE, CUBO DE 5 GALONES
Artículo MI #01252659
No. Fabricante HO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL
Precio210.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

HO-2A ACEITE LUBRICANTE, CUBO DE 5 GALONES
Artículo MI #01252659
No. Fabricante HO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio210.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste, presión extrema
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en aplicaciones hidráulicas, compresores de aire, turbinas, cajas de engranajes y lubricación general
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperaturas de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de huecos •Propiedades de supresión de espuma
  • Punto de incendio
    289°C/550°F
  • Punto de inflamación
    263°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -23°C/-10 °F
  • Viscosidad
    94
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
L0763-060 ACEITE LUBRICANTE HO-2A 5GAL PAI
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento
  • Propiedades de supresión de espuma
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
Los clientes también compraron