Motion
MENOS 70 CUBO DE ACEITE HIDRÁULICO 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Aceite hidráulico serie HO - No, 5 gal, cubo, grado 75W SAE, grado 15 ISO
Artículo MI #01253852
No. Fabricante MINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL
Precio346.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Aceite hidráulico serie HO - No, 5 gal, cubo, grado 75W SAE, grado 15 ISO
Artículo MI #01253852
No. Fabricante MINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio346.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    15
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    75W
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas a temperaturas extremadamente bajas
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Zinc fluido para propiedades antidesgaste •Índice de viscosidad extremadamente alto para una excelente fluidez a temperaturas extremadamente frías de •-70°F a -80°F puntos de fluidez
  • Punto de inflamación
    93°C/200 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215576906
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Punto de vertido
    -62°C/-80 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215576906
  • Viscosidad
    16
  • Índice de viscosidad
    340

Descripción general

Descripción del fabricante
MENOS 70 ACEITE HIDRÁULICO 5 GAL
  • Zinc fluido para propiedades antidesgaste
  • Índice de viscosidad extremadamente alto para una excelente fluidez a temperaturas extremadamente frías
  • Punto de fluidez de -70°F a -80°F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good