Motion
80011
Sellador de juntas Form-A-Gasket - Pasta, color negro, 11 oz, tubo
Artículo MI #01260084
No. Fabricante 80011
Precio34.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas Form-A-Gasket - Pasta, color negro, 11 oz, tubo
Artículo MI #01260084
No. Fabricante 80011

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    11 oz
  • Gravedad específica
    1.5

Detalles

  • Aplicación
    Placas de cubierta, conexiones de manguera, juntas de bandeja de aceite, conexiones roscadas, cubiertas de válvula
  • Base química
    Alcohol/resina modificada
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Clase de tiempo de secado
    Secado lento
  • Tiempo de fijación
    4 h
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    Cumple con Mil Spec Mil-S-45180D, Tipo II
  • Sustrato
    Aluminio, latón, hierro, acero, corcho, vidrio, caucho, fieltro, plástico
  • UPC_NO
    686226800114

Descripción general

Descripción del fabricante
80011 FORM-A-JUNTA N.o 2 SELLADOR, 11OZ
  • Sellador no endurecedor de secado lento diseñado para sellar juntas cortadas y piezas estampadas
  • Permite un desmontaje sencillo si es necesario
  • Rango de temperatura -65°F a 400°F (-54°C a 204°C); resiste los fluidos y combustibles de taller comunes
  • Usar cuando el sellado es más importante que la adhesión

También puede gustarle