Motion
81725
Compuesto de retención Ultra Blue - Azul, 13 oz, Cartucho
Artículo MI #01269359
No. Fabricante 81725
Precio79.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención Ultra Blue - Azul, 13 oz, Cartucho
Artículo MI #01269359
No. Fabricante 81725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relleno de huecos
    1/4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    13 oz
  • Gravedad específica
    1.3

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    2 min.
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    Libro blanco NSF registrado
  • Sustrato
    Aluminio, latón, hierro, acero, vidrio, plástico, piedra, madera

Descripción general

Descripción del fabricante
81725 N.o 77 SENSOR SEGURO ULTRA AZUL
  • Especificado por el OEM
  • Apto para sensores, con poco olor, no corrosivo
  • Excelente resistencia al aceite y valores de movimiento de la junta
  • Ocho veces más flexible que las juntas de corcho/compuesto
  • Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales
  • Rango de temperatura -65°F a 500°F (-54°C a 260°C) intermitente
  • Resiste los fluidos y las vibraciones del automóvil y el taller
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"