Motion
9969-B
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 7 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #01292610
No. Fabricante 9969-B
Precio2,510.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 7 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #01292610
No. Fabricante 9969-B
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
Su precio$2,510.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Tamaño del contenedor compatible
    55 galones (EE. UU.)
  • Conexión de la rosca de admisión
    1-1/2 NPTF (hembra) pulg.
  • Conexión de rosca de salida
    1/2 NPTF (hembra) pulg.
  • Peso
    17.20 lb

Detalles

  • Fluidos compatibles
    Aceite de corte, aceite de engranajes, aceite de motor, fluidos a base de petróleo, líquido de transmisión automática, aceite hidráulico, refrigerantes de máquina
  • Características y beneficios
    • Recomendado para instalaciones con tuberías de longitud corta a moderada • Maneja fácilmente fluidos hasta SAE 140 • La bomba se montará en un tubo de succión de 1-1/2" (1" para el modelo 9970) desde el tanque remoto • NPTF hembra de 1-1/2" x NPTF hembra de 1/2"
  • Caudal
    7 gpm
  • Incluye
    Tubo descendente
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Relación de la bomba
    5:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Aceite
  • UPC_NO
    098468320969

Descripción general

Descripción del fabricante
9969-B BOMBA 5:1 RAM 55 GAL
  • Recomendado para instalaciones con tuberías de longitud corta a moderada
  • Manipula fácilmente fluidos hasta SAE 140
  • La bomba se montará en un tubo de aspiración de 1-1/2" (1" para el modelo 9970) desde el tanque remoto
  • 1-1/2" NPTF hembra x 1/2" NPTF hembra
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"