Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPTF pulg.
- Tamaño del contenedor compatible120 lb
- Conexión de rosca de salida3/8 NPTF (hembra) pulg.
- Peso32.40 lb
Detalles
- Características y beneficios• Entrada de aire: 1/4" NPTF (F) • Salida de material: 3/8" NPTF (F) • Diámetro del motor neumático: 3" • Las bombas RAM métricas cumplen con los estándares europeos (CE) • Recomendado para instalaciones con tuberías de hasta 150’
- Caudal4-1/2 lb/min
- Incluye338802 Seguidor
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Relación de la bomba50:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- TipoGrasa
- UPC_NO098468333112
Descripción general
- Entrada de aire: 1/4" NPTF (F)
- Salida de material: 3/8" NPTF (F)
- Diámetro del motor neumático: 3"
- Las bombas de RAM métrica cumplen con los estándares europeos (CE)
- Recomendado para instalaciones con tuberías de hasta 150’