Motion
SPP-24
CLAVIJA DE CORTE Martin SPP-24
Artículo MI #01293098
No. Fabricante SPP-24
Precio40.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CLAVIJA DE CORTE Martin SPP-24
Artículo MI #01293098
No. Fabricante SPP-24
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
Su precio$40.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.562 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.562 pulg.
  • Peso
    0,16 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077253
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADORES DE CIZALLA SPP-24 RAYADOS
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron