Motion
6202110EN

FENNER DRIVES
6202110EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.4375 in ID, 0.8750 in OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01328649
No. Fabricante 6202110EN
Precio98.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
6202110EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.4375 in ID, 0.8750 in OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01328649
No. Fabricante 6202110EN
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
Precio98.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +14828 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2445.6 lb
  • Longitud de montaje
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +37070 psi
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    287.66 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    535.2 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • Fuerza axial transmisible
    2694.4 lbf
  • UPC_NO
    662345003063

Descripción general

Descripción del fabricante
6202110 7/16 TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo