Motion
609
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.0625 in ID, 2.0000 in OD, 2.2500 in LTB
Artículo MI #01328746
No. Fabricante 609
Precio237.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1.0625 in ID, 2.0000 in OD, 2.2500 in LTB
Artículo MI #01328746
No. Fabricante 609
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
Su precio$237.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345002981
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345002981

Descripción general

Descripción del fabricante
6202270 1+1/16 TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like