Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1.69 oz.
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento3270 psi
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo epoxi
- AplicaciónCerámica, vidrio, mampostería, metal, plástico
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Color epoxiTostado
- InflamabilidadInflamable
- Curado completo24 h
- Compensación de materialHormigón
- Relación de mezcla2:1
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoLíquido
- SerieE-20HP
- UPC_NO079340293144
- Tiempo de trabajo20 min.
Descripción general
- Adhesivo de alta resistencia con una vida útil de 20 minutos
- Blanco blanquecino, endurecido, muy pelado, muy cizallado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación