Motion
KM-13
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M65 X 2.0 , 85 mm OD, 79 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01371519
No. Fabricante KM-13
Precio21.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M65 X 2.0 , 85 mm OD, 79 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01371519
No. Fabricante KM-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    147 kN
  • Cara Diámetro  
    79 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M65x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-13
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968601302

Descripción general

Descripción del fabricante
KM13 TUERCA DE BLOQUEO