Especificaciones
Dimensiones
- Altura total43.5 mm
- Longitud total68 mm
- Ancho general20.5 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.14 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
- Dirección del flujo3-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta15 ms
- SerieVK300
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide4 (CC) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981