Motion
HK1012F

NTN
HK1012F

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #01466602
No. Fabricante HK1012F
Precio8.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1012F

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #01466602
No. Fabricante HK1012F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3937 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5512 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK1012F Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 0.3937 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, un diámetro exterior de 0.5512 pulgadas, un ancho total de 0.4724 pulgadas y un peso de 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359862799
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359862799

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1012F RODILLO DE AGUJA BRG