Motion
Un enlace offset 2060SS

TSUBAKI (UST)
A 2060SS Offset Link

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01467840
No. Fabricante A 2060SS Offset Link
Precio67.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A 2060SS Offset Link

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01467840
No. Fabricante A 2060SS Offset Link
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
Su precio$67.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2160
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187758

Descripción general

Descripción del fabricante
A2060SS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO "304"