Motion
S00711
Lubricante penetrante o multiuso - No, 11 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #01487753
No. Fabricante S00711
Precio15.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - No, 11 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #01487753
No. Fabricante S00711

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    11 oz.
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    76.80 % (menos agua y solventes exentos federalmente)
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    2-Butoxyethanol, Dióxido de carbono, Aceite parafínico pesado, Aceite nafténico, 140-Flash
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Película ultrafina, mezcla transparente de destilados de petróleo de alta calidad formulados específicamente para garantizar el máximo desplazamiento de la humedad • La película resiste la acumulación de partículas abrasivas en contactos y conectores delicados • Forma una película continua que se extiende uniformemente sobre superficies metálicas, proporcionando una protección uniforme contra el ataque de corrosión • Excelente penetrante para liberar piezas y mecanismos corroídos y no afectará a plástico, caucho, telas o superficies pintadas • Usos: Todas las superficies metálicas, tuercas y pernos, controles de funcionamiento, cableado eléctrico, sistemas de encendido, circuitos y conectores
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    140 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    075577907113
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Serie
    LU 711
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 115051, código de categoría H2
  • Rango de temperatura
    -20 a 500 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    075577907113

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0711000 LUBRICANTE 11OZ. PULVERIZAR
  • Película ultrafina, mezcla transparente de destilados de petróleo de alta calidad formulados específicamente para garantizar el máximo desplazamiento de la humedad
  • La película resiste la acumulación de partículas abrasivas en contactos y conectores delicados
  • Forma una película continua que se extiende uniformemente sobre las superficies metálicas, proporcionando una protección uniforme contra el ataque de corrosión
  • Excelente penetrante para liberar piezas y mecanismos corroídos y no afectará a plástico, caucho, telas o superficies pintadas
  • Usos: todas las superficies metálicas, tuercas y pernos, controles de funcionamiento, cableado eléctrico, sistemas de encendido, circuitos y conectores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo