Motion
574
Sellador de juntas - Pasta, color naranja, 250 ml, tubo
Artículo MI #01510143
No. Fabricante 574
Precio136.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas - Pasta, color naranja, 250 ml, tubo
Artículo MI #01510143
No. Fabricante 574
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
Precio136.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Gravedad específica
    0.85

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Base química
    Éster de dimetacrilato
  • Color
    Naranja
  • Tiempo de fijación
    60 min.
  • Punto de inflamación
    199.94 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Sustrato
    Metal: aluminio, metal: acero
  • Tipo
    Curado flexible de secado lento
  • UPC_NO
    079340263383
  • Clase de viscosidad
    Viscosidad media

Descripción general

Descripción del fabricante
223856 26338 574 BRIDA SLT 250 ML TB
  • Sella juntas de ajuste de cierre entre caras metálicas rígidas y bridas
  • Curado rápido: proporciona resistencia a bajas presiones inmediatamente después del montaje de las bridas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"