Motion
EA E-40FL
Resina epoxi: cerámica, vidrio, mampostería, metal, plástico, caucho, compatible con madera, paquete de 200 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510160
No. Fabricante EA E-40FL
Precio98.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resina epoxi: cerámica, vidrio, mampostería, metal, plástico, caucho, compatible con madera, paquete de 200 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510160
No. Fabricante EA E-40FL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    640 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    079340293052

Descripción general

Descripción del fabricante
237103 29305 E-40FL HYSOL EPOXY ADH
  • Adhesivo gris, flexible y de uso general con buena resistencia a los impactos y una vida útil de 40 minutos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"