Motion
EA E-40FL
Resina epoxi: cerámica, vidrio, mampostería, metal, plástico, caucho, compatible con madera, paquete de 400 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510161
No. Fabricante EA E-40FL
Precio148.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resina epoxi: cerámica, vidrio, mampostería, metal, plástico, caucho, compatible con madera, paquete de 400 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510161
No. Fabricante EA E-40FL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    640 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    079340293069

Descripción general

Descripción del fabricante
237104 29306 E-40FL HYSOL EPOXY ADH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"