Motion
EA E-60NC
Hysol® Resina epoxi - Compatible con acero inoxidable, paquete de 200 ml, tiempo de curado de 24 h, color negro
Artículo MI #01510169
No. Fabricante EA E-60NC
Precio87.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hysol® Resina epoxi - Compatible con acero inoxidable, paquete de 200 ml, tiempo de curado de 24 h, color negro
Artículo MI #01510169
No. Fabricante EA E-60NC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    2630 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    079340293250

Descripción general

Descripción del fabricante
237114 29325 E-60NC HYSOL EPOXY PC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"