Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete5 oz
- Gravedad específica1.31
Detalles
- AplicaciónJuntas
- Base químicaGoma elastomérica
- ColorNegro
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijación1 min.
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo24 h
- Presión máxima0.62 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +500 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosGm-998-5990 Tipo 1, Ford Wse-M4G323-A6, Daimler Chrysler Ms-Gf44 Grado A, CFIA
- SustratoEngranaje de distribución, tapas de válvulas, bombas de agua, cajas de cambios, bandejas de transmisión
- UPC_NO079340305090
Descripción general
- Crea juntas a prueba de fugas de alto rendimiento en un minuto
- El equipo puede devolverse al servicio inmediatamente
- Resistente a los golpes
- Supera a las juntas precortadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación