Motion
PC 7319
Inhibidor de corrosión o óxido - 12 lb
Artículo MI #01510603
No. Fabricante PC 7319
Precio415.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inhibidor de corrosión o óxido - 12 lb
Artículo MI #01510603
No. Fabricante PC 7319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio415.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 lb
  • Rango de cobertura
    75 pies cuadrados
  • Tamaño
    12 lb
  • Peso
    13.53 lb

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Duración de la batería
    20 min.
  • Certificación
    CFIA
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Formulario
    Epoxi
  • Tiempo de curado funcional
    16 h
  • Número de Upc del fabricante
    079340960923
  • Temperatura máxima
    Más de +200 °F
  • Relación de mezcla
    2.3:1
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 150 °F
  • Tipo
    Compuesto
  • UPC_NO
    079340960923

Descripción general

Descripción del fabricante
209816 96092 RECUBRIMIENTO QUÍMICO NORDBAK 11LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"