Motion
PC 7455
Recubrimiento epoxi Nordbak - 6 lb, color azul, tiempo de curado: 3 h
Artículo MI #01510625
No. Fabricante PC 7455
Precio367.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi Nordbak - 6 lb, color azul, tiempo de curado: 3 h
Artículo MI #01510625
No. Fabricante PC 7455

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio367.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Tamaño del paquete
    6 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    2400 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Conductos y tolvas, ciclones, colectores de polvo, extractores, palas y carcasas de ventiladores, impulsores, revestimientos de bombas, fregadoras, cuerpos separadores, transiciones, codos de transporte
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    3 h
  • Color epoxi
    Azul
  • Curado completo
    3 h
  • Compensación de material
    Cerámica, metal
  • Relación de mezcla
    2:1
  • Serie
    Pneu-Wear
  • UPC_NO
    079340963634
  • Tiempo de trabajo
    10 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
235598 96363 NORDBAK F/C DESGASTE 6LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"