Motion
0408270
Cinturón ajustable V-Link - Sección CC, 7/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #01536731
No. Fabricante 0408270
Precio34.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón ajustable V-Link - Sección CC, 7/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #01536731
No. Fabricante 0408270
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
Precio34.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.00 pulg.
  • Ancho superior
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    Rojo
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    CC
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0408270 POWERTWIST CC
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"